曜日別特売

充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル - マキタ
(11件のレビュー)

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!
バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!
チゼル角度の位置決め機構付!

仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能質量(kg)3.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本カーボンブラシ呼び番号432充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)内容量1台
注意
※HR202DZKにはバッテリ・充電器・ビットは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416742HR202DZK3202613SDSプラスシャンクA-60442、A-60464
44,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
10073567HR202DRFX3202613SDSプラスシャンクA-60464,A-60442
79,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416742
2024-08-21
用途: 測量鋲の設置等
有限会社小西測量設計サービス業

今のところは無しです。(まだ一回使用しただけなので)

対象商品 : 41416742
2024-05-03
用途: コンクリート床にベースプレート取付
本州大分段ボール株式会社製造業

そこそこパワフルで申し分なく使わせていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 41416742
2022-02-11
用途: 氷割り
農・林・水産業

軒下の雪が、融雪雨だれと冷え込みでガチガチに凍結してしまうので、それをはつる為に使用。
鶴嘴でも難儀する、圧雪のアイスバーンも難なく破砕します。
両方とも打撃+ブルポイントです。

1が参考にしています
対象商品 : 41416742
2021-06-05
用途: コンクリートの穴開け、軽斫り作業

既存故障の為に買い換えましたが、取扱いが簡単で便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10073567
2020-12-10
用途: 測量作業時
建設業・工事業

力があり簡単に穴が開くため作業効率が良いまた、充電もすぐ出来てわかりやすい

1が参考にしています
対象商品 : 41416742
2020-06-13
用途: 土木作業
岩田工業

屋外での作業で使用しています、コードレスなのでとても重宝しています。

対象商品 : 41416742
2020-01-10
用途: 穴掘り
その他業種

ハツリ機能のないハンマードリルはもっていましたが、出先でちょっとした穴掘りなどのサポートに使えればいいかと思い購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41416742
2018-08-04
用途: 掲示板設置

電源のない場所での作業で、しかも本体の重量が軽めで作業性がとても良かったです。パワーもあって楽々で作業できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする