充電式ハンマドリル

充電式ハンマドリル - マキタ

効率をきわめたブラシレスモータ搭載、クラスを超えた作業量&スピード!

作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート)
超硬ドリル 10.5mm(深さ60mm):約45本
超硬ドリル 16.5mm(深さ60mm):約25本
仕様無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能質量(kg)3.0回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)穴あけ能力(mm) コンクリートブロック24バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)内容量1台
注意
※HR242DZKにはバッテリー・充電器・ビットは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
シャンク形状
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416751HR242DRFX32713SDSプラスシャンクバッテリ(BL1830)×2 本、充電器(DC18RC)、ケース、ストッパポール、サイドグリップ
82,100
取扱い終了
41416767HR242DZK32713SDSプラスシャンクケース、ストッパポール、サイドグリップ
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする