HR242DZK 充電式ハンマドリル マキタ 41416767

※バッテリーは付属しておりません

充電式ハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416767 品番HR242DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

効率をきわめたブラシレスモータ搭載、クラスを超えた作業量&スピード!

作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート)
超硬ドリル 10.5mm(深さ60mm):約45本
超硬ドリル 16.5mm(深さ60mm):約25本
バッテリー容量(Ah)3 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) 鉄工13 シャンク形状SDSプラスシャンク 付属品ケース、ストッパポール、サイドグリップ 仕様無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.0 回転数(min-1[r.p.m])0〜950 打撃数(min-1[回/分])0〜4700 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック24 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
注意
※HR242DZKにはバッテリー・充電器・ビットは付属しておりません。
※バッテリ、充電器、ビット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする