曜日別特売

125ミリ充電式チップソー切断機

125ミリ充電式チップソー切断機 - マキタ
(2件のレビュー)

軽量5.5kg&コンパクト!
「パッ」と運んで、「サッ」と使える!

作業量(目安)
鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本
(1充電あたり)
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])3600切断能力(mm) 角(90°)正方形:40、長方形:40×40、L型:40切断能力(mm) 丸(90°)40切断能力(mm) 角(45°)正方形:30、長方形:30×40、L型:30切断能力(mm) 丸(45°)40刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリBL1430カーボンブラシ呼び番号430仕様LEDライト付、ブレーキ付適合バッテリーA-60698,A-60660内容量1台
注意
※LC540DZには、バッテリ・充電器は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417521LC540DRFバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、充電用金工チップソー(A-47472)、六角棒レンチ5(783203-8)
77,700
取扱い終了
41417537LC540DZ充電用金工チップソー(A-47472)、六角棒レンチ5(783203-8)
48,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417537
2020-06-04
用途: アルミサッシの切断に利用
卸売・小売業

なんと行っても持ち運びしてどこでも使える便利さ!重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41417537
2017-05-13
用途: アルミレール切断
建設業・工事業

軽量で持ち運びも楽、延長コードも必要ないのでとても満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする