マキタ
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
AC15
定格周波数(Hz)
50/60
接続方式
表面形
動作時間
0.1S以内(高速型)
定格感度電流(mA)
15
定格不動作電流(mA)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421615
A-06242
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください