マキタ
ダイヤ スーパースリム
薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
高さ(mm)
5
適合材
硬質タイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41422254
A-10095
100
1.2
20
15
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
41425465
A-19984
125
1.3
22
20
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください