マキタ
ダイヤ 波型セグメント
波型の特長にセグメントの特長をプラス。
厚さ(mm)
1.9
高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429762
A-35265
105
20
15
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41429771
A-35271
125
22
20
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください