マキタ
ダイヤ230カッタ用カッター
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:4109S
高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41430042
A-31170
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください