ダイヤ 波型ベーシック

ダイヤ 波型ベーシック - マキタダイヤ 波型ベーシック - マキタ

センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!

高さ(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41431747A-3676210622015
4,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431756A-367781252.22220
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする