マキタ
ダイヤ255アスファルト用カッター
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:エンジンカッタ用
高さ(mm)
8
適合材
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420784
A-03464
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください