マキタ
ダイヤモンドホイール105
(1件のレビュー)
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435807
A-44937
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください