マキタ
ダイヤ106金属溶着
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
外径(Φmm)
106
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
3
適合材
各種硬質材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431722
A-36740
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください