ダイヤ110カップ型

ダイヤ110カップ型 - マキタ

コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。

外径(Φmm)110厚さ(mm)4内径(Φmm)15リング内径(Φmm)-適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)高さ(mm)13.5適合材コンクリート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41425632A-20476
49,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする