マキタ
ダイヤ125石材用オフセット
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2.2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
高さ(mm)
6.5
適合材
石材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431835
A-36919
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください