マキタ
ダイヤ 金属溶着
ダイヤ砥粒の突出量が大きいため、各種硬質材の切断がスピーディー。
粉体塗装鋳鉄管の切断に最適。(305、350mm)
厚さ(mm)
3.2
内径(Φmm)
30.5
リング内径(Φmm)
22、25.4
高さ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431652
A-36631
305
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431661
A-36647
350
¥
93,400
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください