マキタ
ダイヤ90カップ型
コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。
外径(Φmm)
90
適合材
コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420836
A-03551
4.5
15
11.9
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425623
A-20460
5
12
-
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください