マキタ
切断砥石305非金属(10入)
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途
石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。
適合機種
355mmエンジンカッタ(EK732A除く)
粒度
GC24P
厚さ(mm)
4
種類
両面補強
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
適合切断材
石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421265
A-04846
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください