マキタ
スレート専用チップソー203
用途
スレート専用
外径(Φmm)
203
内径(Φmm)
25
刃厚(mm)
(鋸身)1.7
刃数
8
適合材
スレート
刃先厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425544
A-20345
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください