曜日別特売

ダブルスリット190-72卓上

ダブルスリット190-72卓上 - マキタ
(1件のレビュー)

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工
静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。

用途
スライドマルノコ、卓上マルノコ用
一般木材用
適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)刃先厚(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41435791A-449091907220(鋸身)1.4スライドマルノコ、卓上マルノコ用
一般木材
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41435791
2022-06-12
用途: 普段仕様

今までのチップソーと交換して使用しています。通常の刃より切れ味良く、価格的にも購入しやすいので満足しています。切断後の切れ欠けが発生しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする