マキタ
フレキシブル砥石
用途
石材の研ぎ出し、汚れ落しに
コンパネのコンクリート落しに
塗装はがしに
仕様
非金属用
粒度
CC16
厚さ(mm)
3
砥石寸法(mm)厚さ
3
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合機種
砥石寸法(Φmm)外径
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420565
A-01965
100
15
100mm各種ディスクグラインダ
100
15
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420574
A-01987
125
22
125mm各種ディスクグラインダ
125
22
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420583
A-01993
150
22
9566CV、GA6021C、(9006、9016B、9206、9566C)
150
22
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください