マキタ
左勝手用チップソ190-52T
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種、5832BLA
端切:5803BLASP1、充電:SS710D
外径(Φmm)
190
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.0
刃数
52
刃先厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423681
A-15104
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください