マキタ
チップソー
(1件のレビュー)
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
用途
窯業系サイディング用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425517
A-20242
80
16
20
(鋸身)1.1
窯業系サイディング
¥
5,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425535
A-20270
125
20
20
(鋸身)1.2
窯業系サイディング
¥
7,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428694
A-30190
125
18
20
(鋸身)1.0
窯業系サイディング
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41428791
A-30374
100
16
20
(鋸身)1.1
窯業系サイディング
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください