マキタ
チップソー185-48T金属
窯業系用に比べチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。
用途
金属系サイディング用
適合機種
防じんマルノコ:185mm全機種
刃先厚(mm)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41428825
A-30514
185
48
20
(鋸身)1.4
金属系サイディング
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください