マキタ
石こうボード用チップソー
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途
石こうボード用
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)0.8
適合材
石こうボード
刃先厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41432474
A-40244
125
40
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
41432781
A-40923
100
32
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください