アルミ用チップソー190

アルミ用チップソー190 - マキタ
(2件のレビュー)

最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断

用途アルミサッシ用適合機種チップソー切断機:LC0700F切断可能肉厚(mm)1~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41425343A-198031906020アルミサッシ
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41425343
2023-11-06
用途: 建材の切断

今まで、オールラウンドタイプの安いものを使用してましたが
アルミ製品を主に切断する事になったので、純正のアルミ専用を購入してみました
価格は3倍以上しますが、切れ味が違いますバリもほとんど出ません
切断面の後処理が不要、価格を考量しても十分満足ができます。

対象商品 : 41425343
2017-04-06
用途: アルミ材の切断

マキタの純正品だけあって切れ味は良いです。価格が少々高いのが難点ですが寿命次第。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする