マキタ
金工用チップソー160-46T
ハンガーレール、電線管などの切断に
用途
一般金工用
外径(Φmm)
160
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.3
刃数
46
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
適合材
一般金工
刃先厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41430051
A-31186
¥
8,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください