マキタ
低騒音軟鋼材用チップソー185
台金にスリットを施し、樹脂を充填
適合機種
チップソーカッタ:4130N、(4130)
チップソー切断機:LC0700F
用途
一般金工用(低騒音)
外径(Φmm)
185
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.5
刃数
36
適合材
一般金工
切断可能肉厚(mm)
1.2~6
刃先厚(mm)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429997
A-35748
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください