マキタ
薄板金属用チップソー160
波板トタンなどの切断に
用途
薄板金工用
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
切断可能肉厚(mm)
0.8以下
刃先厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41430067
A-31192
160
56
20
(鋸身)1.4
薄板金属
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください