マキタ
四角+両頭ビット
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端形状
四角、(+)
先端サイズ
No.2
両頭機能
両頭
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41432343
A-37443
65
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
41432352
A-37459
110
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41432361
A-37465
150
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください