マキタ
フレキシブル砥石
用途
金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。
塗装面の剥脱作業に。
刃物の刃付けに。
溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
特に曲面の研削に最適です。
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
5
砥石寸法(mm)厚さ
3
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/min)
4300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420373
A-01002
AC46
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420382
A-01018
AC60
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420391
A-01024
AC80
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420407
A-01030
AC100
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください