曜日別特売

マルチジスクC

マルチジスクC - マキタマルチジスクC - マキタマルチジスクC - マキタ
用途
ガラスの面取り、コバ磨きに。
ガラス、陶器、石材、コンクリートなどの研削、研磨、仕上げに。
適合機種100mm各種ディスクグラインダ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420416A-01694C12010015
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41420425A-01703C24010015
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
41420434A-01719C40010015
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41422236A-09852C6010015
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
41420443A-01725C60010015
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする