マキタ
マルチディスク錆落し
用途
錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。
粒度
C36
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41436062
A-45216
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください