マキタ
軸付砥石
適合機種
903、906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603
軸径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41427197
A-23379
5
60
A
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427206
A-23385
6
60
A
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427215
A-23391
8
60
A
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427224
A-23400
10
60
A
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41427233
A-23416
5
60
WA
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
41427242
A-23422
6
60
WA
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427251
A-23438
8
60
WA
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427267
A-23444
10
60
WA
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427276
A-23450
5
100
A
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427285
A-23466
10
60
A
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください