マキタ
ペーパ吸塵穴付
用途
木工用
適合機種
BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)
寸法(Φmm)
125
砥粒
WA
内容量
1パック(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41424336
A-16891
180
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
41424302
A-16863
60
¥
600
取扱い終了
代替品有
41424311
A-16879
80
¥
600
取扱い終了
41424327
A-16885
120
¥
500
取扱い終了
41424345
A-16900
240
¥
500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください