マキタ
研削砥石
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
19
適合機種
(9105)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435055
A-43985
24
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41435064
A-43991
36
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください