マキタ
軸付砥石
焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
適合機種
906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603
軸径(Φmm)
6
粒度
60
直径(Φmm)
19
砥粒
WA
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41435073
A-44002
平型
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41435082
A-44018
コーン型
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください