曜日別特売

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全36種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41376684KQ2K04-01A1袋(10個)22.38.21014.412.713.31041/8R1/8
3,080
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376693KQ2K04-01N1袋(10個)22.38.21014.412.713.31041/8R1/8
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376702KQ2K04-02A1袋(10個)25.28.21014.417.213.31441/4R1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376711KQ2K04-02N1袋(10個)25.28.21014.417.213.31441/4R1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376727KQ2K06-01A1袋(10個)25.310.41014.714.813.31061/8R1/8
3,260
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376736KQ2K06-01N1袋(10個)25.310.41014.714.813.31061/8R1/8
3,480
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376745KQ2K06-02A1袋(10個)28.210.41014.719.313.31461/4R1/4
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376754KQ2K06-02N1袋(10個)28.210.41014.719.313.31461/4R1/4
3,810
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376763KQ2K06-03A1袋(10個)29.110.41014.720.613.31763/8R3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376772KQ2K06-03N1袋(10個)29.110.41014.720.613.31763/8R3/8
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376781KQ2K08-01A1袋(10個)2813.2101615.714.21081/8R1/8
3,790
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376797KQ2K08-01N1袋(10個)2813.2101615.714.21081/8R1/8
4,010
3,398
3,738(税込)
60日以内出荷
返品不可
41376806KQ2K08-02A1袋(10個)33.113.2121622.414.21781/4R1/4
4,010
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376815KQ2K08-02N1袋(10個)33.113.2121622.414.21781/4R1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376824KQ2K08-03A1袋(10個)32.813.2121622.514.21783/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376833KQ2K08-03N1袋(10個)32.813.2121622.514.21783/8R3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376842KQ2K10-01A1袋(5個)36.215.91218.221.515.612101/8R1/8
2,630
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376851KQ2K10-01N1袋(5個)36.215.91218.221.515.612101/8R1/8
2,740
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376867KQ2K10-02A1袋(5個)41.815.91717.629.115.617101/4R1/4
2,630
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376876KQ2K10-02N1袋(5個)41.815.91717.629.115.617101/4R1/4
2,800
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376885KQ2K10-03A1袋(5個)36.615.91717.624.315.617103/8R3/8
2,680
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376894KQ2K10-03N1袋(5個)36.615.91717.624.315.617103/8R3/8
2,960
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376903KQ2K10-04A1袋(5個)39.315.91717.628.315.622101/2R1/2
2,950
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376912KQ2K10-04N1袋(5個)39.315.91717.628.315.622101/2R1/2
3,390
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376921KQ2K12-02A1袋(5個)43.818.51719.4291717121/4R1/4
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376937KQ2K12-02N1袋(5個)43.818.51719.4291717121/4R1/4
3,540
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376946KQ2K12-03A1袋(5個)38.618.51719.424.21717123/8R3/8
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376955KQ2K12-03N1袋(5個)38.618.51719.424.21717123/8R3/8
3,650
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376964KQ2K12-04A1袋(5個)41.318.51719.428.21722121/2R1/2
3,680
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376973KQ2K12-04N1袋(5個)41.318.51719.428.21722121/2R1/2
4,120
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376982KQ2K16-02A1袋(5個)49.223.81724.329.620.617161/4R1/4
4,450
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41376991KQ2K16-02N1袋(5個)49.223.81724.329.620.617161/4R1/4
5,270
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377007KQ2K16-03A1袋(5個)50.223.82123.831.420.622163/8R3/8
4,450
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377016KQ2K16-03N1袋(5個)50.223.82123.831.420.622163/8R3/8
5,270
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377025KQ2K16-04A1袋(5個)47.623.82123.830.120.622161/2R1/2
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377034KQ2K16-04N1袋(5個)47.623.82123.830.120.622161/2R1/2
5,350
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする