曜日別特売

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ - SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全32種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41377043KQ2K01-34AS21.87.11014.312.713.311.111/81/8NPT1/8
3,650
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377052KQ2K01-34NS21.87.11014.312.713.311.111/81/8NPT1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377061KQ2K03-34AS22.28.21014.412.713.311.115/321/8NPT1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377077KQ2K03-34NS22.28.21014.412.713.311.115/321/8NPT1/8
3,820
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377086KQ2K05-34AS23.19.11014.513.213.311.113/161/8NPT1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377095KQ2K05-34NS23.19.11014.513.213.311.113/161/8NPT1/8
4,090
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377104KQ2K07-34AS25.811.11014.815.213.311.111/41/8NPT1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377113KQ2K07-34NS25.811.11014.815.213.311.111/41/8NPT1/8
4,090
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377122KQ2K07-35AS2911.11014.819.613.314.291/41/4NPT1/4
3,940
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377131KQ2K07-35NS2911.11014.819.613.314.291/41/4NPT1/4
4,270
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377147KQ2K07-36AS30.111.11014.82113.317.461/43/8NPT3/8
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377156KQ2K07-36NS30.111.11014.82113.317.461/43/8NPT3/8
5,080
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377165KQ2K09-34AS27.913.2101615.714.211.115/161/8NPT1/8
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377174KQ2K09-34NS27.913.2101615.714.211.115/161/8NPT1/8
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377183KQ2K09-35AS32.113.2121621.114.214.295/161/4NPT1/4
4,310
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377192KQ2K09-35NS32.113.2121621.114.214.295/161/4NPT1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377201KQ2K09-36AS33.213.2121622.514.217.465/163/8NPT3/8
4,680
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377217KQ2K09-36NS33.213.2121622.514.217.465/163/8NPT3/8
5,230
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377226KQ2K11-34AS35.515.41218.121.115.612.73/81/8NPT1/8
5,720
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377235KQ2K11-34NS35.515.41218.121.115.612.73/81/8NPT1/8
5,940
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377244KQ2K11-35AS41.515.41717.728.615.617.463/81/4NPT1/4
5,720
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377253KQ2K11-35NS41.515.41717.728.615.617.463/81/4NPT1/4
6,050
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377262KQ2K11-36AS36.115.41717.723.515.617.463/83/8NPT3/8
5,720
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377271KQ2K11-36NS36.115.41717.723.515.617.463/83/8NPT3/8
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377287KQ2K11-37AS38.615.41717.727.715.622.233/81/2NPT1/2
8,600
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377296KQ2K11-37NS38.615.41717.727.715.622.233/81/2NPT1/2
9,480
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377305KQ2K13-35AS44.119.31719.428.71717.461/21/4NPT1/4
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377314KQ2K13-35NS44.119.31719.428.71717.461/21/4NPT1/4
7,370
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
41377323KQ2K13-36AS38.719.31719.423.61717.461/23/8NPT3/8
7,040
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377332KQ2K13-36NS38.719.31719.423.61717.461/23/8NPT3/8
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377341KQ2K13-37AS41.219.31719.427.81722.231/21/2NPT1/2
9,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377357KQ2K13-37NS41.219.31719.427.81722.231/21/2NPT1/2
10,080
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする