曜日別特売

アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ

アダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ - SMCアダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ - SMCアダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ - SMCアダプタ KQ2N (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。
全23種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41377883KQ2N04-01AS1袋(10個)25.228.311.910アダプタ4空気、水-RRc1/8R1/8-
6,680
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377892KQ2N04-01NS1袋(10個)25.228.311.910アダプタ4空気、水-RRc1/8R1/8-
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377901KQ2N06-01AS1袋(10個)25.228.311.910アダプタ6空気、水-RRc1/8R1/8-
6,680
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377917KQ2N06-01NS1袋(10個)25.228.311.910アダプタ6空気、水-RRc1/8R1/8-
6,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377926KQ2N06-02AS1袋(10個)28.132.814.814アダプタ6空気、水-RRc1/4R1/4-
7,340
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377935KQ2N06-02NS1袋(10個)28.132.814.814アダプタ6空気、水-RRc1/4R1/4-
7,560
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377944KQ2N08-02AS1袋(10個)31.235.91717アダプタ8空気、水-RRc1/4R1/4-
7,560
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377953KQ2N08-02NS1袋(10個)31.235.91717アダプタ8空気、水-RRc1/4R1/4-
7,890
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377962KQ2N08-03AS1袋(10個)30.93616.717アダプタ8空気、水-RRc3/8R3/8-
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377971KQ2N08-03NS1袋(10個)30.93616.717アダプタ8空気、水-RRc3/8R3/8-
8,330
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41377987KQ2N10-03AS1袋(5個)35.540.619.917アダプタ10空気、水-RRc3/8R3/8-
4,110
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41377996KQ2N10-03NS1袋(5個)35.540.619.917アダプタ10空気、水-RRc3/8R3/8-
4,390
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40113158KQ2N04-01AS-X351袋(10個)25.228.311.910アダプタ4水/空気1RR1/8-JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
6,680
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113194KQ2N06-01AS-X351袋(10個)25.228.311.910アダプタ6水/空気1RR1/8-JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
6,680
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113307KQ2N08-02AS-X351袋(10個)31.235.91714アダプタ8水/空気1RR1/4-JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
7,560
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113325KQ2N08-03AS-X351袋(10個)30.93616.717アダプタ8水/空気1RR3/8-JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
7,780
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113316KQ2N08-02AS-X121袋(10個)31.235.91714アダプタ8水/空気1RR1/4-JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
7,560
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
66114250KQ2N04-01AS1個---10-4----R1/8-
670
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114259KQ2N06-01AS1個---10-6----R1/8-
670
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114268KQ2N06-02AS1個---14-6----R1/4-
740
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114277KQ2N08-02AS1個---14-8----R1/4-
760
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114286KQ2N08-03AS1個---17-8----R3/8-
780
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114295KQ2N10-03AS1個---17-10----R3/8-
830
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする