曜日別特売

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ - SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
全40種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41379834KQ2L04-01A1袋(10個)17.28.21014.816.213.31041/8R1/8
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41379843KQ2L04-01N1袋(10個)17.28.21014.816.213.31041/8R1/8
2,790
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379852KQ2L04-02A1袋(10個)21.18.21014.821.713.31441/4R1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379861KQ2L04-02N1袋(10個)21.18.21014.821.713.31441/4R1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379877KQ2L06-01A1袋(10個)19.410.41015.517.313.31061/8R1/8
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41379886KQ2L06-01N1袋(10個)19.410.41015.517.313.31061/8R1/8
2,960
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379895KQ2L06-02A1袋(10個)23.310.41015.522.813.31461/4R1/4
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41379904KQ2L06-02N1袋(10個)23.310.41015.522.813.31461/4R1/4
3,810
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379913KQ2L06-03A1袋(10個)24.210.41015.524.113.31763/8R3/8
3,910
3,500
3,850(税込)
当日出荷
41379922KQ2L06-03N1袋(10個)24.210.41015.524.113.31763/8R3/8
4,460
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379931KQ2L08-01A1袋(10個)22.213.21016.418.714.21081/8R1/8
3,790
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41379947KQ2L08-01N1袋(10個)22.213.21016.418.714.21081/8R1/8
4,010
3,398
3,738(税込)
当日出荷
41379956KQ2L08-02A1袋(10個)27.313.21217.225.414.21481/4R1/4
4,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
41379965KQ2L08-02N1袋(10個)27.313.21217.225.414.21481/4R1/4
4,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
41379974KQ2L08-03A1袋(10個)2713.21217.225.514.21783/8R3/8
4,210
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379983KQ2L08-03N1袋(10個)2713.21217.225.514.21783/8R3/8
4,760
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
41379992KQ2L10-01A1袋(5個)28.415.91218.623.615.612101/8R1/8
2,630
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380001KQ2L10-01N1袋(5個)28.415.91218.623.615.612101/8R1/8
2,740
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380017KQ2L10-02A1袋(5個)31.915.91719.328.715.617101/4R1/4
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
41380026KQ2L10-02N1袋(5個)31.915.91719.328.715.617101/4R1/4
2,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380035KQ2L10-03A1袋(5個)32.415.91719.329.615.617103/8R3/8
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
41380044KQ2L10-03N1袋(5個)32.415.91719.329.615.617103/8R3/8
2,960
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380053KQ2L10-04A1袋(5個)35.115.91719.333.615.622101/2R1/2
2,950
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41380062KQ2L10-04N1袋(5個)35.115.91719.333.615.622101/2R1/2
3,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380071KQ2L12-02A1袋(5個)34.518.51721.5301717121/4R1/4
3,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380087KQ2L12-02N1袋(5個)34.518.51721.5301717121/4R1/4
3,540
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380096KQ2L12-03A1袋(5個)3518.51721.530.91717123/8R3/8
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41380105KQ2L12-03N1袋(5個)3518.51721.530.91717123/8R3/8
3,650
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
41380114KQ2L12-04A1袋(5個)37.718.51721.534.91722121/2R1/2
3,680
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
41380123KQ2L12-04N1袋(5個)37.718.51721.534.91722121/2R1/2
4,120
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380132KQ2L16-02A1袋(5個)39.823.81725.132.620.617161/4R1/4
5,310
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
41380141KQ2L16-02N1袋(5個)39.823.81725.132.620.617161/4R1/4
6,130
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
41380157KQ2L16-03A1袋(5個)42.223.82127.135.420.622163/8R3/8
5,310
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
41380166KQ2L16-03N1袋(5個)42.223.82127.135.420.622163/8R3/8
6,130
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
41380175KQ2L16-04A1袋(5個)39.623.82127.134.120.622161/2R1/2
5,410
4,698
5,168(税込)
当日出荷
41380184KQ2L16-04N1袋(5個)39.623.82127.134.120.622161/2R1/2
6,230
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
41380193KQ2L23-01A1袋(10個)17.27.11014.516.713.3103.21/8R1/8
2,570
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380202KQ2L23-01N1袋(10個)17.27.11014.516.713.3103.21/8R1/8
2,790
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
41380211KQ2L23-02A1袋(10個)20.17.11014.521.213.3143.21/4R1/4
3,620
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
41380227KQ2L23-02N1袋(10個)20.17.11014.521.213.3143.21/4R1/4
3,950
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする