SMC
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ
用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状
サービスチーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全70種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
選択してください
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
ねじの種類
NPT
RRc
管接続口径
選択してください
1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ
選択してください
NPT1/16
NPT1/8
NPT1/4
NPT3/8
NPT1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41382363
KQ2Y01-33A
CADデータダウンロード
35.1
7.1
10
14.9
24.2
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382372
KQ2Y01-33N
CADデータダウンロード
35.1
7.1
10
14.9
24.2
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382381
KQ2Y01-34A
CADデータダウンロード
28.4
7.1
10
14.9
16.6
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382397
KQ2Y01-34N
CADデータダウンロード
28.4
7.1
10
14.9
16.6
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382406
KQ2Y01-35A
CADデータダウンロード
31.6
7.1
10
14.9
21
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382415
KQ2Y01-35N
CADデータダウンロード
31.6
7.1
10
14.9
21
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382424
KQ2Y03-33A
CADデータダウンロード
35
8.2
10
15.3
23.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382433
KQ2Y03-33N
CADデータダウンロード
35
8.2
10
15.3
23.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382442
KQ2Y03-34A
CADデータダウンロード
28.3
8.2
10
15.3
16.2
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382451
KQ2Y03-34N
CADデータダウンロード
28.3
8.2
10
15.3
16.2
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382467
KQ2Y03-35A
CADデータダウンロード
32.5
8.2
10
15.3
21.6
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382476
KQ2Y03-35N
CADデータダウンロード
32.5
8.2
10
15.3
21.6
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382485
KQ2Y05-01A
CADデータダウンロード
29.3
9.1
10
15.7
16.7
15.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382494
KQ2Y05-01N
CADデータダウンロード
29.3
9.1
10
15.7
16.7
15.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382503
KQ2Y05-02A
CADデータダウンロード
33.2
9.1
10
15.7
22.2
15.7
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382512
KQ2Y05-02N
CADデータダウンロード
33.2
9.1
10
15.7
22.2
15.7
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382521
KQ2Y05-34A
CADデータダウンロード
29.2
9.1
10
15.7
16.7
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382537
KQ2Y05-34N
CADデータダウンロード
29.2
9.1
10
15.7
16.7
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382546
KQ2Y05-35A
CADデータダウンロード
33.4
9.1
10
15.7
22.1
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382555
KQ2Y05-35N
CADデータダウンロード
33.4
9.1
10
15.7
22.1
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382564
KQ2Y07-01A
CADデータダウンロード
31.1
11.1
10
16.5
17.7
16.5
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382573
KQ2Y07-01N
CADデータダウンロード
31.1
11.1
10
16.5
17.7
16.5
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382582
KQ2Y07-02A
CADデータダウンロード
35
11.1
10
16.5
23.2
16.5
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382591
KQ2Y07-02N
CADデータダウンロード
35
11.1
10
16.5
23.2
16.5
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382607
KQ2Y07-03A
CADデータダウンロード
35.9
11.1
10
16.5
24.5
16.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382616
KQ2Y07-03N
CADデータダウンロード
35.9
11.1
10
16.5
24.5
16.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382625
KQ2Y07-33A
CADデータダウンロード
37.7
11.1
10
16.5
25.3
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382634
KQ2Y07-33N
CADデータダウンロード
37.7
11.1
10
16.5
25.3
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382643
KQ2Y07-34A
CADデータダウンロード
31
11.1
10
16.5
17.7
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382652
KQ2Y07-34N
CADデータダウンロード
31
11.1
10
16.5
17.7
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382661
KQ2Y07-35A
CADデータダウンロード
35.2
11.1
10
16.5
23.1
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41382677
KQ2Y07-35N
CADデータダウンロード
35.2
11.1
10
16.5
23.1
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382686
KQ2Y07-36A
CADデータダウンロード
36.3
11.1
10
16.5
24.5
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382695
KQ2Y07-36N
CADデータダウンロード
36.3
11.1
10
16.5
24.5
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382704
KQ2Y09-01A
CADデータダウンロード
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382713
KQ2Y09-01N
CADデータダウンロード
33.8
13.2
10
18.2
18.7
18.2
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382722
KQ2Y09-02A
CADデータダウンロード
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382731
KQ2Y09-02N
CADデータダウンロード
38.9
13.2
12
18.2
25.4
18.2
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382747
KQ2Y09-03A
CADデータダウンロード
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382756
KQ2Y09-03N
CADデータダウンロード
38.6
13.2
12
18.2
25.5
18.2
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382765
KQ2Y09-34A
CADデータダウンロード
33.7
13.2
10
18.2
18.7
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382774
KQ2Y09-34N
CADデータダウンロード
33.7
13.2
10
18.2
18.7
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382783
KQ2Y09-35A
CADデータダウンロード
37.9
13.2
12
18.2
24.1
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382792
KQ2Y09-35N
CADデータダウンロード
37.9
13.2
12
18.2
24.1
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382801
KQ2Y09-36A
CADデータダウンロード
39
13.2
12
18.2
25.5
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382817
KQ2Y09-36N
CADデータダウンロード
39
13.2
12
18.2
25.5
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382826
KQ2Y11-02A
CADデータダウンロード
44.1
15.4
17
20.4
28.4
20.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382835
KQ2Y11-02N
CADデータダウンロード
44.1
15.4
17
20.4
28.4
20.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382844
KQ2Y11-03A
CADデータダウンロード
44.6
15.4
17
20.4
29.3
20.4
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
7,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41382853
KQ2Y11-03N
CADデータダウンロード
44.6
15.4
17
20.4
29.3
20.4
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
8,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ