SMC
ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ
用途
めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全12種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
接続ねじ
R1/8
R1/4
内容量
1個
1袋(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径a(Φmm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41384935
KQ2UD04-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.6
8.2
10.4
16.6
36.7
13.3
3.2
6
8.2
6.8
12
4
ダブルブランチ
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41384944
KQ2UD04-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.6
8.2
10.4
16.6
36.7
13.3
3.2
6
8.2
6.8
12
-
ダブルブランチ
4
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
7,890
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41384953
KQ2UD04-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.4
8.2
10.4
16.6
41.1
13.3
3.2
6
8.2
6.8
14
-
ダブルブランチ
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41384962
KQ2UD04-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.4
8.2
10.4
16.6
41.1
13.3
3.2
6
8.2
6.8
14
-
ダブルブランチ
4
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384971
KQ2UD06-01AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.4
10.4
13.2
21
39.5
13.3
3.2
6
10.4
8.2
14
-
ダブルブランチ
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41384987
KQ2UD06-01NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.4
10.4
13.2
21
39.5
13.3
3.2
6
10.4
8.2
14
-
ダブルブランチ
6
空気、水
RRc
1/8
R1/8
¥
10,310
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41384996
KQ2UD06-02AS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
39.2
10.4
13.2
21
43.9
13.3
3.2
6
10.4
8.2
14
-
ダブルブランチ
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41385005
KQ2UD06-02NS
CADデータダウンロード
1袋(10個)
39.2
10.4
13.2
21
43.9
13.3
3.2
6
10.4
8.2
14
-
ダブルブランチ
6
空気、水
RRc
1/4
R1/4
¥
10,310
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66114645
KQ2UD04-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
-
4
-
-
-
R1/8
¥
760
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114661
KQ2UD04-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
4
-
-
-
R1/4
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114670
KQ2UD06-01AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
6
-
-
-
R1/8
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66114679
KQ2UD06-02AS
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
-
-
6
-
-
-
R1/4
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください