曜日別特売

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ - SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41389695KQ2VT01-34A49.37.113.419.316.352.513.313.414.291/81/8NPT1/8
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389704KQ2VT01-34N49.37.113.419.316.352.513.313.414.291/81/8NPT1/8
13,660
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389713KQ2VT03-34A49.38.213.419.316.352.513.313.414.295/321/8NPT1/8
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389722KQ2VT03-34N49.38.213.419.316.352.513.313.414.295/321/8NPT1/8
13,660
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389731KQ2VT05-34A49.39.113.419.616.352.513.313.414.293/161/8NPT1/8
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389747KQ2VT05-34N49.39.113.419.616.352.513.313.414.293/161/8NPT1/8
13,660
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389756KQ2VT07-34A51.411.113.420.617.754.613.313.814.291/41/8NPT1/8
13,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389765KQ2VT07-34N51.411.113.420.617.754.613.313.814.291/41/8NPT1/8
13,880
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389774KQ2VT07-35A53.611.113.420.621.15813.313.814.291/41/4NPT1/4
13,860
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389783KQ2VT07-35N53.611.113.420.621.15813.313.814.291/41/4NPT1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389792KQ2VT07-36A54.711.113.420.622.559.413.313.817.461/43/8NPT3/8
14,870
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389801KQ2VT07-36N54.711.113.420.622.559.413.313.817.461/43/8NPT3/8
15,420
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389817KQ2VT09-35A60.813.217.623.722.465.214.215.917.465/161/4NPT1/4
15,840
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389826KQ2VT09-35N60.813.217.623.722.465.214.215.917.465/161/4NPT1/4
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389835KQ2VT09-36A61.113.217.623.72365.814.215.9195/163/8NPT3/8
15,970
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389844KQ2VT09-36N61.113.217.623.72365.814.215.9195/163/8NPT3/8
16,850
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389853KQ2VT09-37A63.613.217.623.727.27014.215.922.235/161/2NPT1/2
17,380
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389862KQ2VT09-37N63.613.217.623.727.27014.215.922.235/161/2NPT1/2
18,590
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389871KQ2VT11-35A71.215.420.625.324.475.615.619.222.233/81/4NPT1/4
18,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389887KQ2VT11-35N71.215.420.625.324.475.615.619.222.233/81/4NPT1/4
19,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389896KQ2VT11-36A71.315.420.625.324.87615.619.222.233/83/8NPT3/8
18,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389905KQ2VT11-36N71.315.420.625.324.87615.619.222.233/83/8NPT3/8
20,040
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389914KQ2VT11-37A73.515.420.625.328.779.915.619.222.233/81/2NPT1/2
19,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389923KQ2VT11-37N73.515.420.625.328.779.915.619.222.233/81/2NPT1/2
20,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389932KQ2VT13-36A82.119.32730.529.686.81722.325.41/23/8NPT3/8
20,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389941KQ2VT13-36N82.119.32730.529.686.81722.325.41/23/8NPT3/8
22,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389957KQ2VT13-37A83.619.32730.532.8901722.325.41/21/2NPT1/2
22,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389966KQ2VT13-37N83.619.32730.532.8901722.325.41/21/2NPT1/2
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする