トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ - SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全32種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41389975KQ2VT04-01A1袋(10個)49.48.213.419.316.352.513.313.41441/8R1/8
13,330
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389984KQ2VT04-01N1袋(10個)49.48.213.419.316.352.513.313.41441/8R1/8
13,660
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41389993KQ2VT04-02A1袋(10個)52.28.213.419.320.756.913.313.41441/4R1/4
13,640
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390002KQ2VT04-02N1袋(10個)52.28.213.419.320.756.913.313.41441/4R1/4
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390011KQ2VT04-03A1袋(10個)53.28.213.419.322.158.313.313.41743/8R3/8
14,520
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390027KQ2VT04-03N1袋(10個)53.28.213.419.322.158.313.313.41743/8R3/8
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390036KQ2VT06-01A1袋(10個)49.410.413.420.516.352.513.313.41461/8R1/8
13,550
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390045KQ2VT06-01N1袋(10個)49.410.413.420.516.352.513.313.41461/8R1/8
14,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390054KQ2VT06-02A1袋(10個)52.210.413.420.520.756.913.313.41461/4R1/4
13,860
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390063KQ2VT06-02N1袋(10個)52.210.413.420.520.756.913.313.41461/4R1/4
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390072KQ2VT06-03A1袋(10個)53.210.413.420.522.158.313.313.41763/8R3/8
14,870
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
41390081KQ2VT06-03N1袋(10個)53.210.413.420.522.158.313.313.41763/8R3/8
15,530
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390097KQ2VT08-01A1袋(10個)58.713.217.623.71961.814.215.91981/8R1/8
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390106KQ2VT08-01N1袋(10個)58.713.217.623.71961.814.215.91981/8R1/8
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390115KQ2VT08-02A1袋(10個)60.513.217.623.722.465.214.215.91981/4R1/4
15,840
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390124KQ2VT08-02N1袋(10個)60.513.217.623.722.465.214.215.91981/4R1/4
16,720
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390133KQ2VT08-03A1袋(10個)60.713.217.623.72365.814.215.91983/8R3/8
15,970
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390142KQ2VT08-03N1袋(10個)60.713.217.623.72365.814.215.91983/8R3/8
16,850
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390151KQ2VT08-04A1袋(10個)63.613.217.623.727.27014.215.92281/2R1/2
17,380
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390167KQ2VT08-04N1袋(10個)63.613.217.623.727.27014.215.92281/2R1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390176KQ2VT10-02A1袋(5個)70.815.920.625.724.375.515.619.221101/4R1/4
9,090
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390185KQ2VT10-02N1袋(5個)70.815.920.625.724.375.515.619.221101/4R1/4
9,800
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390194KQ2VT10-03A1袋(5個)70.815.920.625.724.775.915.619.221103/8R3/8
9,310
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390203KQ2VT10-03N1袋(5個)70.815.920.625.724.775.915.619.221103/8R3/8
10,020
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390212KQ2VT10-04A1袋(5個)73.515.920.625.728.779.915.619.222101/2R1/2
9,640
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390221KQ2VT10-04N1袋(5個)73.515.920.625.728.779.915.619.222101/2R1/2
10,460
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390237KQ2VT12-02A1袋(5個)79.418.525.228.926.584.11721.626121/4R1/4
9,970
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390246KQ2VT12-02N1袋(5個)79.418.525.228.926.584.11721.626121/4R1/4
11,070
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390255KQ2VT12-03A1袋(5個)79.418.525.228.926.984.51721.626123/8R3/8
10,010
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390264KQ2VT12-03N1袋(5個)79.418.525.228.926.984.51721.626123/8R3/8
11,110
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390273KQ2VT12-04A1袋(5個)81.318.525.228.930.187.71721.626121/2R1/2
11,000
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390282KQ2VT12-04N1袋(5個)81.318.525.228.930.187.71721.626121/2R1/2
12,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする