曜日別特売

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ - SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41390291KQ2VT01-34AS49.37.113.419.316.352.513.313.414.291/81/8NPT1/8
13,620
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390307KQ2VT01-34NS49.37.113.419.316.352.513.313.414.291/81/8NPT1/8
13,950
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390316KQ2VT03-34AS49.38.213.419.316.352.513.313.414.295/321/8NPT1/8
13,620
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390325KQ2VT03-34NS49.38.213.419.316.352.513.313.414.295/321/8NPT1/8
13,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390334KQ2VT05-34AS49.39.113.419.616.352.513.313.414.293/161/8NPT1/8
13,620
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390343KQ2VT05-34NS49.39.113.419.616.352.513.313.414.293/161/8NPT1/8
13,950
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390352KQ2VT07-34AS51.411.113.420.617.754.613.313.814.291/41/8NPT1/8
13,840
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390361KQ2VT07-34NS51.411.113.420.617.754.613.313.814.291/41/8NPT1/8
14,170
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390377KQ2VT07-35AS53.611.113.420.621.15813.313.814.291/41/4NPT1/4
14,160
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390386KQ2VT07-35NS53.611.113.420.621.15813.313.814.291/41/4NPT1/4
14,490
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390395KQ2VT07-36AS54.711.113.420.622.559.413.313.817.461/43/8NPT3/8
15,160
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390404KQ2VT07-36NS54.711.113.420.622.559.413.313.817.461/43/8NPT3/8
15,710
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390413KQ2VT09-35AS60.813.217.623.722.465.214.215.917.465/161/4NPT1/4
16,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390422KQ2VT09-35NS60.813.217.623.722.465.214.215.917.465/161/4NPT1/4
16,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390431KQ2VT09-36AS61.113.217.623.72365.814.215.9195/163/8NPT3/8
16,260
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390447KQ2VT09-36NS61.113.217.623.72365.814.215.9195/163/8NPT3/8
17,140
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390456KQ2VT09-37AS63.613.217.623.727.27014.215.922.235/161/2NPT1/2
17,680
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390465KQ2VT09-37NS63.613.217.623.727.27014.215.922.235/161/2NPT1/2
18,890
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390474KQ2VT11-35AS71.215.420.625.324.475.615.619.222.233/81/4NPT1/4
18,460
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390483KQ2VT11-35NS71.215.420.625.324.475.615.619.222.233/81/4NPT1/4
19,890
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390492KQ2VT11-36AS71.315.420.625.324.87615.619.222.233/83/8NPT3/8
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390501KQ2VT11-36NS71.315.420.625.324.87615.619.222.233/83/8NPT3/8
20,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390517KQ2VT11-37AS73.515.420.625.328.779.915.619.222.233/81/2NPT1/2
19,560
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390526KQ2VT11-37NS73.515.420.625.328.779.915.619.222.233/81/2NPT1/2
21,210
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390535KQ2VT13-36AS82.119.32730.529.686.81722.325.41/23/8NPT3/8
20,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390544KQ2VT13-36NS82.119.32730.529.686.81722.325.41/23/8NPT3/8
22,380
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41390553KQ2VT13-37AS83.619.32730.532.8901722.325.41/21/2NPT1/2
22,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41390562KQ2VT13-37NS83.619.32730.532.8901722.325.41/21/2NPT1/2
24,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする