曜日別特売

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ - SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ - SMC
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
全80種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
80種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41391847KQ2H01-01A10.96.71413.3101/8RRc1/8R1/8
2,470
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391856KQ2H01-01N10.96.71413.3101/8RRc1/8R1/8
2,690
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391865KQ2H01-02A126.716.713.3141/8RRc1/4R1/4
2,690
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391874KQ2H01-02N126.716.713.3141/8RRc1/4R1/4
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391883KQ2H01-32N13.96.717.413.371/8UNFNo.10-3210-32UNF
2,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391892KQ2H01-33A15.26.719.313.39.51/8NPT1/16NPT1/16
2,420
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391901KQ2H01-33N15.26.719.313.39.51/8NPT1/16NPT1/16
2,640
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391917KQ2H01-34A10.86.71413.311.111/8NPT1/8NPT1/8
2,420
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391926KQ2H01-34N10.86.71413.311.111/8NPT1/8NPT1/8
2,640
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391935KQ2H01-35A12.36.716.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
2,690
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391944KQ2H01-35N12.36.716.713.314.291/8NPT1/4NPT1/4
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391953KQ2H03-32N14.17.717.613.385/32UNFNo.10-3210-32UNF
2,840
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41391962KQ2H03-33A15.97.72013.39.55/32NPT1/16NPT1/16
2,450
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391971KQ2H03-33N15.97.72013.39.55/32NPT1/16NPT1/16
2,670
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41391987KQ2H03-34A10.87.71413.311.115/32NPT1/8NPT1/8
2,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
41391996KQ2H03-34N10.87.71413.311.115/32NPT1/8NPT1/8
2,670
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392005KQ2H03-35A12.37.716.713.314.295/32NPT1/4NPT1/4
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392014KQ2H03-35N12.37.716.713.314.295/32NPT1/4NPT1/4
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392023KQ2H05-01A14.88.3517.913.3103/16RRc1/8R1/8
2,470
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
41392032KQ2H05-01N14.88.3517.913.3103/16RRc1/8R1/8
2,690
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
41392041KQ2H05-02A128.3516.713.3143/16RRc1/4R1/4
2,690
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392057KQ2H05-02N128.3516.713.3143/16RRc1/4R1/4
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392066KQ2H05-32N14.28.317.713.383/16UNFNo.10-3210-32UNF
3,570
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
41392075KQ2H05-34A14.28.317.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
2,570
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392084KQ2H05-34N14.28.317.413.311.113/16NPT1/8NPT1/8
2,790
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392093KQ2H05-35A12.38.316.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392102KQ2H05-35N12.38.316.713.314.293/16NPT1/4NPT1/4
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392111KQ2H07-01A15.11018.213.3121/4RRc1/8R1/8
2,590
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
41392127KQ2H07-01N15.11018.213.3121/4RRc1/8R1/8
2,810
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392136KQ2H07-02A121016.713.3141/4RRc1/4R1/4
2,690
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
41392145KQ2H07-02N121016.713.3141/4RRc1/4R1/4
2,910
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392154KQ2H07-03A131018.113.3171/4RRc3/8R3/8
2,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392163KQ2H07-03N131018.113.3171/4RRc3/8R3/8
3,270
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392172KQ2H07-32N14.5101813.311.111/4UNFNo.10-3210-32UNF
3,820
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392181KQ2H07-33A18.41022.513.311.111/4NPT1/16NPT1/16
2,700
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392197KQ2H07-33N18.41022.513.311.111/4NPT1/16NPT1/16
2,920
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392206KQ2H07-34A14.8101813.311.111/4NPT1/8NPT1/8
2,700
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
41392215KQ2H07-34N14.8101813.311.111/4NPT1/8NPT1/8
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392224KQ2H07-35A12.31016.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
2,770
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392233KQ2H07-35N12.31016.713.314.291/4NPT1/4NPT1/4
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392242KQ2H07-36A13.41018.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41392251KQ2H07-36N13.41018.113.317.461/4NPT3/8NPT3/8
3,320
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392267KQ2H09-01A19.412.222.514.2145/16RRc1/8R1/8
3,110
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392276KQ2H09-01N19.412.222.514.2145/16RRc1/8R1/8
3,330
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392285KQ2H09-02A17.312.22214.2145/16RRc1/4R1/4
3,110
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
41392294KQ2H09-02N17.312.22214.2145/16RRc1/4R1/4
3,330
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392303KQ2H09-03A1312.218.114.2175/16RRc3/8R3/8
3,110
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392312KQ2H09-03N1312.218.114.2175/16RRc3/8R3/8
3,440
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392321KQ2H09-34A1912.222.214.214.295/16NPT1/8NPT1/8
3,260
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
41392337KQ2H09-34N1912.222.214.214.295/16NPT1/8NPT1/8
3,480
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする