曜日別特売

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ

ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ - SMCブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ - SMC
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全42種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41394202KQ2U01-32A30.37.133.813.33.267.15.281/8UNFNo.10-3210-32UNF
5,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394211KQ2U01-32N30.37.133.813.33.267.15.281/8UNFNo.10-3210-32UNF
5,820
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394227KQ2U01-U01A30.37.135.113.33.267.15.211.111/8Uni1/8Uni1/8
8,740
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394236KQ2U01-U01N30.37.135.113.33.267.15.211.111/8Uni1/8Uni1/8
8,960
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394245KQ2U01-U02A317.137.413.33.267.15.214.291/8Uni1/4Uni1/4
9,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394254KQ2U01-U02N317.137.413.33.267.15.214.291/8Uni1/4Uni1/4
9,530
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394263KQ2U03-32A30.48.233.913.33.268.25.7105/32UNFNo.10-3210-32UNF
5,220
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394272KQ2U03-32N30.48.233.913.33.268.25.7105/32UNFNo.10-3210-32UNF
5,440
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394281KQ2U03-U01A30.68.235.413.33.268.25.711.115/32Uni1/8Uni1/8
7,860
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394297KQ2U03-U01N30.68.235.413.33.268.25.711.115/32Uni1/8Uni1/8
8,080
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394306KQ2U03-U02A318.237.413.33.268.25.714.295/32Uni1/4Uni1/4
8,320
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394315KQ2U03-U02N318.237.413.33.268.25.714.295/32Uni1/4Uni1/4
8,650
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394324KQ2U05-U01A319.135.813.33.269.16.211.113/16Uni1/8Uni1/8
8,740
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394333KQ2U05-U01N319.135.813.33.269.16.211.113/16Uni1/8Uni1/8
8,960
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394342KQ2U05-U02A31.79.138.113.33.269.16.214.293/16Uni1/4Uni1/4
9,170
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394351KQ2U05-U02N31.79.138.113.33.269.16.214.293/16Uni1/4Uni1/4
9,500
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394367KQ2U07-32A31.711.135.213.34811.17.6121/4UNFNo.10-3210-32UNF
5,310
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394376KQ2U07-32N31.711.135.213.34811.17.6121/4UNFNo.10-3210-32UNF
5,530
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394385KQ2U07-U01A32.911.137.713.34811.17.612.71/4Uni1/8Uni1/8
8,740
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394394KQ2U07-U01N32.911.137.713.34811.17.612.71/4Uni1/8Uni1/8
9,070
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394403KQ2U07-U02A32.411.138.813.34811.17.614.291/4Uni1/4Uni1/4
9,170
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394412KQ2U07-U02N32.411.138.813.34811.17.614.291/4Uni1/4Uni1/4
9,500
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394421KQ2U07-U03A33.311.139.713.34811.17.617.461/4Uni3/8Uni3/8
9,340
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394437KQ2U07-U03N33.311.139.713.34811.17.617.461/4Uni3/8Uni3/8
9,670
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394446KQ2U09-U01A36.813.241.614.24.2813.28.714.295/16Uni1/8Uni1/8
9,150
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394455KQ2U09-U01N36.813.241.614.24.2813.28.714.295/16Uni1/8Uni1/8
9,480
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394464KQ2U09-U02A36.213.242.614.24.2813.28.714.295/16Uni1/4Uni1/4
9,340
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394473KQ2U09-U02N36.213.242.614.24.2813.28.714.295/16Uni1/4Uni1/4
9,670
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394482KQ2U09-U03A3613.242.414.24.2813.28.717.465/16Uni3/8Uni3/8
9,440
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394491KQ2U09-U03N3613.242.414.24.2813.28.717.465/16Uni3/8Uni3/8
9,770
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394507KQ2U11-U02A40.815.447.215.64.2815.49.917.463/8Uni1/4Uni1/4
11,180
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394516KQ2U11-U02N40.815.447.215.64.2815.49.917.463/8Uni1/4Uni1/4
11,730
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394525KQ2U11-U03A40.715.447.115.64.2815.49.9193/8Uni3/8Uni3/8
11,350
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394534KQ2U11-U03N40.715.447.115.64.2815.49.9193/8Uni3/8Uni3/8
11,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394543KQ2U11-U04A40.715.449.315.64.2815.49.922.233/8Uni1/2Uni1/2
12,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394552KQ2U11-U04N40.715.449.315.64.2815.49.922.233/8Uni1/2Uni1/2
13,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394561KQ2U13-U02A46.119.352.5174.2819.311.822.231/2Uni1/4Uni1/4
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394577KQ2U13-U02N46.119.352.5174.2819.311.822.231/2Uni1/4Uni1/4
14,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394586KQ2U13-U03A4619.352.4174.2819.311.822.231/2Uni3/8Uni3/8
13,890
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394595KQ2U13-U03N4619.352.4174.2819.311.822.231/2Uni3/8Uni3/8
14,550
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41394604KQ2U13-U04A45.419.354174.2819.311.822.231/2Uni1/2Uni1/2
14,210
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41394613KQ2U13-U04N45.419.354174.2819.311.822.231/2Uni1/2Uni1/2
14,870
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする