SMC
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチ
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全38種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
3.2
4
6
8
10
12
16
管接続口径
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41395706
KQ2U04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.4
8.2
36.5
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
1/8
R1/8
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395715
KQ2U04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.4
8.2
36.5
13.3
3.2
6
8.2
5.7
10
4
1/8
R1/8
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395724
KQ2U04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.2
8.2
40.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
14
4
1/4
R1/4
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395733
KQ2U04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.2
8.2
40.9
13.3
3.2
6
8.2
5.7
14
4
1/4
R1/4
¥
5,390
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395742
KQ2U06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.5
10.4
37.6
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
1/8
R1/8
¥
4,840
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395751
KQ2U06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
34.5
10.4
37.6
13.3
3.2
6
10.4
6.8
12
6
1/8
R1/8
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395767
KQ2U06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
37.3
10.4
42
13.3
3.2
6
10.4
6.8
14
6
1/4
R1/4
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41395776
KQ2U06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
37.3
10.4
42
13.3
3.2
6
10.4
6.8
14
6
1/4
R1/4
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395785
KQ2U06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.3
10.4
43.4
13.3
3.2
6
10.4
6.8
17
6
3/8
R3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395794
KQ2U06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
38.3
10.4
43.4
13.3
3.2
6
10.4
6.8
17
6
3/8
R3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395803
KQ2U08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
37.6
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
1/8
R1/8
¥
8,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395812
KQ2U08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
37.6
13.2
40.7
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
1/8
R1/8
¥
8,790
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395821
KQ2U08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
40.4
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
1/4
R1/4
¥
8,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395837
KQ2U08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
40.4
13.2
45.1
14.2
4.2
8
13.2
8.7
14
8
1/4
R1/4
¥
9,190
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395846
KQ2U08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
41.4
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
8
3/8
R3/8
¥
8,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395855
KQ2U08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
41.4
13.2
46.5
14.2
4.2
8
13.2
8.7
17
8
3/8
R3/8
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395864
KQ2U10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.3
15.9
49
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
1/4
R1/4
¥
3,610
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395873
KQ2U10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
44.3
15.9
49
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
1/4
R1/4
¥
3,890
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395882
KQ2U10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.3
15.9
50.4
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
3/8
R3/8
¥
3,630
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395891
KQ2U10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
45.3
15.9
50.4
15.6
4.2
8
15.9
10.1
17
10
3/8
R3/8
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395907
KQ2U10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.2
15.9
54.6
15.6
4.2
8
15.9
10.1
22
10
1/2
R1/2
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395916
KQ2U10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.2
15.9
54.6
15.6
4.2
8
15.9
10.1
22
10
1/2
R1/2
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395925
KQ2U12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
53
17
4.2
8
18.5
11.4
19
12
1/4
R1/4
¥
4,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395934
KQ2U12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
48.3
18.5
53
17
4.2
8
18.5
11.4
19
12
1/4
R1/4
¥
4,970
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395943
KQ2U12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
49.3
18.5
54.4
17
4.2
8
18.5
11.4
19
12
3/8
R3/8
¥
4,660
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395952
KQ2U12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
49.3
18.5
54.4
17
4.2
8
18.5
11.4
19
12
3/8
R3/8
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395961
KQ2U12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.2
18.5
58.6
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
1/2
R1/2
¥
4,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41395977
KQ2U12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
52.2
18.5
58.6
17
4.2
8
18.5
11.4
22
12
1/2
R1/2
¥
5,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41395986
KQ2U16-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
57.7
23.8
62.4
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
1/4
R1/4
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41395995
KQ2U16-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
57.7
23.8
62.4
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
1/4
R1/4
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396004
KQ2U16-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.7
23.8
63.8
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
3/8
R3/8
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396013
KQ2U16-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
58.7
23.8
63.8
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
3/8
R3/8
¥
7,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396022
KQ2U16-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個)
61.6
23.8
68
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
1/2
R1/2
¥
6,460
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396031
KQ2U16-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個)
61.6
23.8
68
20.6
4.2
8
23.8
14
24
16
1/2
R1/2
¥
7,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396047
KQ2U23-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.3
7.1
36.4
13.3
3.2
6
7.1
5.2
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396056
KQ2U23-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
33.3
7.1
36.4
13.3
3.2
6
7.1
5.2
10
3.2
1/8
R1/8
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396065
KQ2U23-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.1
7.1
40.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
14
3.2
1/4
R1/4
¥
7,920
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41396074
KQ2U23-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個)
36.1
7.1
40.8
13.3
3.2
6
7.1
5.2
14
3.2
1/4
R1/4
¥
8,250
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください