曜日別特売

ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ

ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ - SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ - SMC
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
全70種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41396083KQ2U01-33AS33.27.137.313.33.267.15.291/8NPT1/16NPT1/16
4,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396092KQ2U01-33NS33.27.137.313.33.267.15.291/8NPT1/16NPT1/16
4,800
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396101KQ2U01-34AS33.27.136.413.33.267.15.211.111/8NPT1/8NPT1/8
4,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396117KQ2U01-34NS33.27.136.413.33.267.15.211.111/8NPT1/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396126KQ2U01-35AS36.47.140.813.33.267.15.214.291/8NPT1/4NPT1/4
8,220
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396135KQ2U01-35NS36.47.140.813.33.267.15.214.291/8NPT1/4NPT1/4
8,440
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396144KQ2U03-33AS33.38.237.413.33.268.25.795/32NPT1/16NPT1/16
4,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396153KQ2U03-33NS33.38.237.413.33.268.25.795/32NPT1/16NPT1/16
4,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396162KQ2U03-34AS33.38.236.513.33.268.25.711.115/32NPT1/8NPT1/8
4,620
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396171KQ2U03-34NS33.38.236.513.33.268.25.711.115/32NPT1/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396187KQ2U03-35AS36.58.240.913.33.268.25.714.295/32NPT1/4NPT1/4
7,500
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396196KQ2U03-35NS36.58.240.913.33.268.25.714.295/32NPT1/4NPT1/4
7,830
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396205KQ2U05-01AS349.137.113.33.269.16.2123/16RRc1/8R1/8
8,460
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396214KQ2U05-01NS349.137.113.33.269.16.2123/16RRc1/8R1/8
8,680
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396223KQ2U05-02AS36.89.141.513.33.269.16.2143/16RRc1/4R1/4
8,880
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396232KQ2U05-02NS36.89.141.513.33.269.16.2143/16RRc1/4R1/4
9,210
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396241KQ2U05-34AS33.99.137.113.33.269.16.211.113/16NPT1/8NPT1/8
7,860
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396257KQ2U05-34NS33.99.137.113.33.269.16.211.113/16NPT1/8NPT1/8
8,080
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396266KQ2U05-35AS37.19.141.513.33.269.16.214.293/16NPT1/4NPT1/4
8,270
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396275KQ2U05-35NS37.19.141.513.33.269.16.214.293/16NPT1/4NPT1/4
8,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396284KQ2U07-01AS34.711.137.813.34811.17.6121/4RRc1/8R1/8
8,460
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396293KQ2U07-01NS34.711.137.813.34811.17.6121/4RRc1/8R1/8
8,790
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396302KQ2U07-02AS37.511.142.213.34811.17.6141/4RRc1/4R1/4
8,880
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396311KQ2U07-02NS37.511.142.213.34811.17.6141/4RRc1/4R1/4
9,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396327KQ2U07-03AS38.511.143.613.34811.17.6171/4RRc3/8R3/8
8,940
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396336KQ2U07-03NS38.511.143.613.34811.17.6171/4RRc3/8R3/8
9,490
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396345KQ2U07-33AS34.611.138.713.34811.17.612.71/4NPT1/16NPT1/16
4,580
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396354KQ2U07-33NS34.611.138.713.34811.17.612.71/4NPT1/16NPT1/16
4,800
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396363KQ2U07-34AS34.611.137.813.34811.17.612.71/4NPT1/8NPT1/8
5,030
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396372KQ2U07-34NS34.611.137.813.34811.17.612.71/4NPT1/8NPT1/8
5,360
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396381KQ2U07-35AS37.811.142.213.34811.17.614.291/4NPT1/4NPT1/4
8,270
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396397KQ2U07-35NS37.811.142.213.34811.17.614.291/4NPT1/4NPT1/4
8,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396406KQ2U07-36AS38.911.143.613.34811.17.617.461/4NPT3/8NPT3/8
8,490
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396415KQ2U07-36NS38.911.143.613.34811.17.617.461/4NPT3/8NPT3/8
9,040
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396424KQ2U09-01AS37.613.240.714.24.2813.28.7145/16RRc1/8R1/8
8,960
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396433KQ2U09-01NS37.613.240.714.24.2813.28.7145/16RRc1/8R1/8
9,290
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396442KQ2U09-02AS40.413.245.114.24.2813.28.7145/16RRc1/4R1/4
9,150
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396451KQ2U09-02NS40.413.245.114.24.2813.28.7145/16RRc1/4R1/4
9,700
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396467KQ2U09-03AS41.413.246.514.24.2813.28.7175/16RRc3/8R3/8
9,240
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
41396476KQ2U09-03NS41.413.246.514.24.2813.28.7175/16RRc3/8R3/8
9,790
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396485KQ2U09-34AS37.513.240.714.24.2813.28.714.295/16NPT1/8NPT1/8
8,760
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396494KQ2U09-34NS37.513.240.714.24.2813.28.714.295/16NPT1/8NPT1/8
9,090
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396503KQ2U09-35AS40.713.245.114.24.2813.28.714.295/16NPT1/4NPT1/4
8,940
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396512KQ2U09-35NS40.713.245.114.24.2813.28.714.295/16NPT1/4NPT1/4
9,490
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396521KQ2U09-36AS41.813.246.514.24.2813.28.717.465/16NPT3/8NPT3/8
9,040
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396537KQ2U09-36NS41.813.246.514.24.2813.28.717.465/16NPT3/8NPT3/8
9,590
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396546KQ2U11-02AS43.915.448.615.64.2815.49.9173/8RRc1/4R1/4
10,660
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396555KQ2U11-02NS43.915.448.615.64.2815.49.9173/8RRc1/4R1/4
11,210
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41396564KQ2U11-03AS44.915.45015.64.2815.49.9173/8RRc3/8R3/8
10,760
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
41396573KQ2U11-03NS44.915.45015.64.2815.49.9173/8RRc3/8R3/8
11,310
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする