曜日別特売

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ - SMCブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ - SMC
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
全27種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41399172KQ2ZF04-01AS1袋(10個)25.48.213.418.51328.513.38.214ブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399181KQ2ZF04-01NS1袋(10個)25.48.213.418.51328.513.38.214ブランチユニバーサルエルボ4空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,450
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399197KQ2ZF06-01AS1袋(10個)25.410.413.418.41328.513.310.414ブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399206KQ2ZF06-01NS1袋(10個)25.410.413.418.41328.513.310.414ブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,450
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
41399215KQ2ZF06-02AS1袋(10個)35.610.420.621.518.440.313.310.419ブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
8,880
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399224KQ2ZF06-02NS1袋(10個)35.610.420.621.518.440.313.310.419ブランチユニバーサルエルボ6空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
9,540
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399233KQ2ZF08-01AS1袋(10個)26.913.217.621.214.43014.213.217ブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,120
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399242KQ2ZF08-01NS1袋(10個)26.913.217.621.214.43014.213.217ブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/8R1/8、Rc1/8
7,670
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399251KQ2ZF08-02AS1袋(10個)35.613.220.622.318.440.314.213.219ブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
8,880
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399267KQ2ZF08-02NS1袋(10個)35.613.220.622.318.440.314.213.219ブランチユニバーサルエルボ8空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
9,540
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399276KQ2ZF10-02AS1袋(5個)35.615.921.623.619.240.315.615.919ブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
5,860
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399285KQ2ZF10-02NS1袋(5個)35.615.921.623.619.240.315.615.919ブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc1/4R1/4、Rc1/4
6,190
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399294KQ2ZF10-03AS1袋(5個)38.915.925.225.5204415.615.922ブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8、Rc3/8
5,980
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399303KQ2ZF10-03NS1袋(5個)38.915.925.225.5204415.615.922ブランチユニバーサルエルボ10空気、水RRc3/8R3/8、Rc3/8
6,420
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399312KQ2ZF12-03AS1袋(5個)38.918.524.126.920.5441718.522ブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8、Rc3/8
7,080
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399321KQ2ZF12-03NS1袋(5個)38.918.524.126.920.5441718.522ブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc3/8R3/8、Rc3/8
7,690
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
41399337KQ2ZF12-04AS1袋(5個)42.518.52729.922.748.91718.524ブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2、Rc1/2
7,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
41399346KQ2ZF12-04NS1袋(5個)42.518.52729.922.748.91718.524ブランチユニバーサルエルボ12空気、水RRc1/2R1/2、Rc1/2
8,020
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
66116228KQ2ZF04-01AS1個--------14-4---R・Rc1/8
720
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116237KQ2ZF06-01AS1個--------14-6---R・Rc1/8
720
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116246KQ2ZF06-02AS1個--------19-6---R・Rc1/4
890
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116255KQ2ZF08-01AS1個--------17-8---R・Rc1/8
720
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116271KQ2ZF08-02AS1個--------19-8---R・Rc1/4
890
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116280KQ2ZF10-02AS1個--------19-10---R・Rc1/4
1,180
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116289KQ2ZF10-03AS1個--------22-10---R・Rc3/8
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116298KQ2ZF12-03AS1個--------22-12---R・Rc3/8
1,420
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66116307KQ2ZF12-04AS1個--------24-12---R・Rc1/2
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする